Dvířka plná výška, Typ: M

Artiklové číslo: 955490 M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7016
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Řada Tower
Označení výrobce Tür volle Höhe, Typ: M
Úhel otevření dveří 250 stupně
Zarážka dveří vpravo
Počet dveřních křídel 1
Čela dveří uzavřené
Poloha zámku Střed
Materiál Ocelový plech
Barva Šedá
Druh produktu Křídlová dvířka
Šířka 534 mm
Výška 1 792 mm
Hmotnost 16 kg
Rozsah použití Skříň
Zámek k dispozici ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955490 M
EAN / GTIN 4062406586096
Číslo výrobce 955490 M
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Dvířka pro GARANT Uni Line Tower vyrobena z ocelového plechu, na vnitřní straně zesílená a uzamykatelná pomocí rukojeti na posouvání z materiálu 2K Haptoprene® s cylindrickým zámkem.

Vhodné pro:

GARANT Uni Line Tower, tvar U a tvar H.

Rozsah dodávky:

Dvířka se zavěšením vpravo s příčníky a dorazem.

Lakování:

Antracitově šedá RAL 7016, práškově nanášený lak. Nelze konfigurovat.