{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | 410M | |
| Producentbetegnelse | 3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Träger 410M | |
| Farve | hvid | |
| Antal klæbebånd | 1 stk. | |
| Materiale, afdækning af adskillelse | silikonerende aftrækspapir | |
| Indhold | Enkelt stykke | |
| Produkttype | tape | |
| Klæbebåndstype | dobbeltsidet | |
| Basismateriale | papirvlies | |
| Klæbemiddel | Naturgummi | |
| Anvendelsesområde | Indendørs; Udendørs | |
| Anvendelse | Fiksering; Montering; klæbning | |
| Egenskaber | rivefast | |
| Længde L | 33 m | |
| Bredde B | 25 mm | |
| Tykkelse S | 0,15 mm |
| Artikelnummer | 7100007291 | |
| EAN/GTIN | 00051115316500 | |
| Producentnummer | 7100007291 | |
| L-nummer | L01310 1587 | |
| Producent/ansvarlig person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |