Nastro biadesivo in carta 3M™ 410M, Naturel, 25 mm x 33 m, 0.15 mm, Confezionati singolarmente

Codice art.: 7100007291
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 36 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 36 articoli
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
Serie 410M
Denominazione originale prodotto 3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Träger 410M
Colore bianco
Numero nastri adesivi 1 pz.
Materiale copertura del sistema di separazione Carta antiadesiva siliconata
Contenuto Pezzo singolo
Tipo di prodotto Nastri adesivi
Tipo di nastro adesivo Su due lati
Materiale di supporto Tessuto di carta
Adesivo Gomma naturale
Campo di applicazione Campo esterno; Campo interno
Applicazione Fissare; Incollare; Montaggio
Caratteristiche antistrappo
Lunghezza L 33 m
Larghezza B 25 mm
Spessore S 0,15 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100007291
EAN / GTIN 00051115316500
Codice del produttore 7100007291
Numero-L L01310 1587
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Buona adesione iniziale su un'ampia gamma di superfici grazie al Nastro in carta biadesivo 410M 3M™. Il nostro nastro è un prodotto biadesivo in carta con adesivo in gomma 850 su un liner in carta Kraft densificata in motivo scozzese in verde che consente di ottenere maggiore resistenza e stabilità all'applicazione. Usa il nostro nastro per un'ampia gamma di applicazioni, come lo splicing e il core starting di carta, fogli, film e tessuti. È possibile fissare lastre di stampa in gomma o fotopolimero su cilindri di stampa e, quando applicati mediante salda pressione, ottenere un migliore contatto adesivo e migliorare la tenuta.

Vantaggi:

  • Nastro biadesivo in gomma naturale da 127 µm per il core starting, l'end tabbing di carta, film e fogli.
  • Buona adesione iniziale a un'ampia gamma di superfici
  • Ottima resistenza e stabilità all'applicazione
  • Offre buona adesione iniziale su un'ampia gamma di superfici.
  • Per applicazioni all'interno e a temperatura ambiente.

Raccomandazioni:

  • Utilizzare questa opzione per ottenere una buona aderenza iniziale su una varietà di superfici