Taśma dwustronna 3M™ z nośnikiem z włókniny papierowej 410M, biała, 25 mm x 33 m, 0,15 mm, pakowana pojedynczo

Nr art.: 7100007291
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 36 sztuki
  • Etapy zamówienia: 36 sztuki
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
Seria 410M
Oznaczenie producenta 3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Träger 410M
Kolor Białe
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Materiał zabezpieczenia kleju Papier do separacji, silikonowany
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Obustronnie
Materiał podłoża Włóknina papierowa
Masa klejowa kauczuk naturalny
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Pomieszczenia
Zastosowanie Mocowanie; Montaż; Przyklejanie
Właściwości odporny na rozdarcie
Długość L 33 m
Szerokość B 25 mm
Grubość S 0,15 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100007291
EAN / GTIN 00051115316500
Numer producenta 7100007291
Numer L L01310 1587
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma dwustronna papierowa 3M™ 410M zapewnia dobrą przyczepność od razu na najróżniejszych powierzchniach. Nasz produkt to dwustronna taśma klejąca z papierowym nośnikiem i klejem kauczukowym z serii 850, umieszczona na zagęszczonym papierze ochronnym z zielonym nadrukiem. Po nałożeniu uzyskuje się zwiększoną wytrzymałość i stabilność. Nasza taśma klejąca nadaje się do najróżniejszych zastosowań, np. do łączenia papieru, folii, taśm lub tkanin oraz do mocowania rolek na trzpieniu. Można zamocować płyty drukarskie z kauczuku lub fotopolimeru na cylindrze drukarskim, a dzięki stałemu dociskowi uzyskać lepszy kontakt kleju i zwiększyć siłę przyczepności.

Zaleta:

  • Taśma dwustronna o grubości 127 µm, wykonana z kauczuku naturalnego, przeznaczona do przyklejania początku rolki do trzpienia oraz do mocowania końca rolki w przypadku papieru, filmów i folii.
  • Doskonała przyczepność natychmiastowa na wielu różnych powierzchniach
  • Po nałożeniu zapewnia zwiększoną wytrzymałość i stabilność
  • Zapewnia dobrą przyczepność natychmiastową na wielu różnych powierzchniach.
  • Nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz.

Zalecenie:

  • Użyj tej opcji, aby uzyskać dobrą przyczepność początkową na wielu różnych powierzchniach