3M™ Dvojno prevlečen papirnati trak 410M

Št. art.: 7100007291
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 36 kos
  • Koraki naročila: 36 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Serija 410M
Oznaka proizvajalca 3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Träger 410M
Barva bela
Število lepilnih trakov 1 kos
Material, ločilni material silikoniran ločilni papir
Vsebina En kos
Vrsta izdelka lepilni trakovi
Vrsta lepilnega traku dvostransko
Nosilni material papirnata koprena
Lepilna zmes Naravni kavčuk
Področje uporabe Notranje področje; Zunanje področje
Uporaba Fiksiranje; lepljenje; montaža
Lastnosti odpornost proti trganju
Dolžina L 33 m
Širina B 25 mm
Debelina S 0,15 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7100007291
EAN/GTIN 00051115316500
Številka proizvajalca 7100007291
L-število L01310 1587
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Obojestranski lepilni trak za papir 3M™ 410 M nudi dober takojšen oprijem na najrazličnejše površine. Naš izdelek je obojestranski lepilni trak z nosilcem papirja in gumijastim lepilom serije 850 na stisnjenem zaščitnem papirju z zelenim tiskom. Po nanosu se doseže povečana moč in stabilnost. Naš lepilni trak je primeren za široko paleto aplikacij, kot so spajanje papirja, filmov, filmov ali tkanin in pritrjevanje valjanega blaga na Kern. Na tiskalni valj lahko pritrdite gumijaste ali fotopolimerne tlačne plošče in dosežete boljši lepilni stik in izboljšano lepilno trdnost pod trdnim pritiskom.

Prednosti:

  • 127 µm debela, dvostranska lepilni trak iz naravnega kavčuka za lepljenje začetka zvitka na Kern in pritrditev konca zvitka na papir, filme in filme.
  • Dober takojšen oprijem na različnih površinah
  • Doseže večjo moč in stabilnost po nanosu
  • Zagotavlja dober takojšen oprijem na različne površine.
  • Primerno za notranjo in zunanjo uporabo.

Priporočilo:

  • To možnost uporabite za dober začetni oprijem na različnih površinah