{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | 410M | |
| Denumirea producătorului | 3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Träger 410M | |
| Culoarea | alb | |
| Număr de benzi adezive | 1 buc. | |
| Material capac sistem separator | Hârtie adezivă siliconizată | |
| Cuprins | O singură bucată | |
| Tip produs | Benzi adezive | |
| Tip de bandă adezivă | Cu două tăişuri | |
| Material de bază | Włóknina papierowa | |
| Adeziv | Cauciuc natural | |
| Domeniul de aplicare | Exterior; Interior | |
| Aplicaţie | Asamblare; Fixare; Przyklejanie | |
| Caracteristici | odporny na rozerwanie | |
| Lungime L | 33 m | |
| Lăţime B | 25 mm | |
| Concentrație S | 0,15 mm |
| Cod articol | 7100007291 | |
| EAN / GTIN | 00051115316500 | |
| Număr producător | 7100007291 | |
| L-Număr | L01310 1587 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |