3M™ Papírová s dvojitým povrchem 410M

Č. pol.: 7100007291
  • Minimálne množstvo objednávky 36 kusov
  • Kroky objednávky: 36 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100007291
EAN/GTIN 50051115316505
Číslo výrobcu 7100007291

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Přírodní barvy
Pryžová pryskyřice lepidlo
Celková délka 33 m
Celková šířka: 25.4 mm

Popis:

Oboustranná lepicí 3M™ 410M s papírovým podkladem má díky lepidlu ze syntetického kaučuku velmi vysokou okamžitou přilnavost. Je určen k lepení na širokou škálu povrchů materiálů, jako jsou kovy, laky, sklo, keramika, plasty včetně nízkoenergetických povrchů (např. PE, PP).

Charakteristika:

Oboustranná lepicí páska s nosičem
Vysoká doba běhu, e.. B. Vysokou rychlostí sestřihu v polygrafickém průmyslu
Poskytuje dobrou okamžitou přilnavost k různým povrchům. Vhodné pro vnitřní a venkovní použití

Poznámka:

Use for a wide range of applications, such as splicing and core starting of papers, foils, films and fabrics
Use to mount rubber or photopolymer printing plates to print cylinders
Apply for indoor and room temperature applications