3M™ Cinta de Papel de Doble Cara 410M, Natural, 25 mm x 33 m, 0.15 mm, embalagem individual

Número de artículo: 7100007291
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 36 unidades
  • Pasos del pedido: 36 unidades
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
Serie 410M
Denominación del fabricante 3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Träger 410M
Color blanco
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Material cubierta de separación Papel separador siliconado
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De dos lados
Material de base Papel de celulosa
Masa adhesiva Caucho natural
Intervalo de aplicación Exterior; Interior
Aplicación Fijar; Montaje; Pegar
Características resistente a rasgado
Longitud L 33 m
Anchura B 25 mm
Espesor S 0,15 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100007291
EAN / GTIN 00051115316500
Número del fabricante 7100007291
Número L L01310 1587
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Consiga una buena adhesión inicial a diversas superficies con la cinta de papel de doble cara 410M de 3M™. La nuestra es una cinta de papel de doble cara que incorpora adhesivo de caucho 850 sobre un liner de papel a cuadros verde kraft densificado. Al aplicarla, esta cinta aumenta la resistencia y la estabilidad. Nuestra cinta se utiliza para una amplia gama de aplicaciones, tales como el empalme y el inicio de bobinas de papel, láminas, films y tejidos. Puede montar planchas de impresión de caucho o fotopolímero y, aplicando una presión firme, mejorar el contacto del adhesivo y la resistencia de la unión.

Ventaja:

  • Cinta de doble cara de caucho natural de 127 µm adecuada para utilizar en inicios de bobinas y ribeteos de bordes de papeles, films y láminas.
  • Obtenga una buena adhesión inicial a diversas superficies.
  • Aumenta la resistencia y la estabilidad cuando se aplica.
  • Ofrece una buena adhesión inicial a diversas superficies.
  • Para aplicaciones en interior y a temperatura ambiente.

Recomendación:

  • Utilice esta opción para lograr una buena adhesión inicial en una variedad de superficies