Hårdmetal boreindsats - DA1600M-FTP PR1535

Art.-nr.: TLC10210
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Indvendig køling nej
Kølesmøremiddel ja
Skærediameter, min. 16 mm
Konfigurerbar nej
Antal skær 2
Slibeform N
Skærepladetykkelse 16 mm
Skæremateriale HC
Belægning PVD
Type PR1535
Skærepladetykkelse 16 mm
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter DA1600M-FTP
Beskrivelse, skæreplade DA1600M-FTP PR1535
Skæreretning neutral
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Bearbejdningsprocesser hel boring
Produkttype skæreforsats til boring

Identifikation og klassificering

Artikelnummer TLC10210
EAN/GTIN 4960664843749
Producentnummer TLC10210
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hårdmetal boreindsats - DA1600M-FTP PR1535

Egenskab:

Spånafbryder: FTP
Diameter (DC): ø16,00
Lønklasse: PR1535