• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Hartmetall-Bohreinsatz - DA1600M-FTP PR1535

Artikel-Nr.: TLC10210

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung nein
Kühlschmierstoff ja
Schneidendurchmesser min. 16 mm
Konfigurierbar nein
Anzahl Schneiden 2
Anschliffform N
Schneidplattendicke 16 mm
Schneidstoff HC
Beschichtung PVD
Sorte PR1535
Schneidplattendicke 16 mm
Trennstellenkodierung Schneidplatte DA1600M-FTP
Bezeichnung Schneidplatte DA1600M-FTP PR1535
Schneidrichtung neutral
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle
Produktart Schneideinsatz zum Bohren

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TLC10210
EAN / GTIN 4960664843749
Herstellernummer TLC10210
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hartmetall Bohrwendeplatte DA1600M-FTP PR1535

Merkmal:

Spanbrecher: FTP
Durchmesser (DC): ø16,00
Grad: PR1535

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb