Inserto de perforación de carburo - DA1600M-FTP PR1535

Número de artículo: TLC10210
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Refrigeración interior No
Lubricante refrigerante
Diámetro del filo mín. 16 mm
Configurable no
Cantidad de cortes 2
Forma de rectificado N
Grosor de la inserción 16 mm
Material de corte HC
Recubrimiento PVD
Clase PR1535
Grosor de la inserción 16 mm
Codificación de punto de separación plaquita de corte DA1600M-FTP
Designación plaquita de corte DA1600M-FTP PR1535
Sentido del corte neutro
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Procedimiento de mecanizado Taladrado al máximo
Tipo de producto Placa de corte para taladrado

Identificación y clasificación

Número de artículo TLC10210
EAN / GTIN 4960664843749
Número del fabricante TLC10210
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Inserto de perforación de carburo - DA1600M-FTP PR1535

Característica:

Interruptor de chips: FTP
Diámetro (DC): ø16,00
Categoría: PR1535