Carbide Drilling Insert - DA1600M-FTP PR1535

Nr art.: TLC10210
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Chłodzenie wewnętrzne Nie
Środek chłodząco-smarowy tak
Min. średnica skrawania 16 mm
Możliwość konfiguracji nie
Liczba ostrzy 2
Kształt szlifu N
Grubość płytki skrawającej 16 mm
Materiał skrawający HC
Powłoka PVD
Gatunek PR1535
Grubość płytki skrawającej 16 mm
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej DA1600M-FTP
Oznaczenie płytki skrawającej DA1600M-FTP PR1535
Kierunek skrawania wersja neutralna
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca do wiercenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu TLC10210
EAN / GTIN 4960664843749
Numer producenta TLC10210
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

Carbide Drilling Insert DA1600M-FTP PR1535

Cecha szcz.:

Chip breaker: FTP
Diameter (DC): ø16,00
Grade: PR1535