Karbidna vrtalna ploščica - DA1600M-FTP PR1535

Št. art.: TLC10210
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Notranje hlajenje ne
Hladilno mazalno sredstvo da
Premer rezila min. 16 mm
Možnost konfiguracije ne
Število rezil 2
Oblika brušenja N
Debelina rezalne plošče 16 mm
Rezalni material HC
Prevleka PVD
Zvrst PR1535
Debelina rezalne plošče 16 mm
Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča DA1600M-FTP
Opis rezalne plošče DA1600M-FTP PR1535
Smer rezanja nevtralna
Izvedba orodja polna trda kovina
Postopek obdelave vrtanje v polno
Vrsta izdelka rezalni vložek za vrtanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka TLC10210
EAN/GTIN 4960664843749
Številka proizvajalca TLC10210
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Karbidna vrtalna ploščica - DA1600M-FTP PR1535

Lastnosti:

Lomilca odrezkov: FTP
Premer (DC): ø16,00
Razred: PR1535