Karbidová vrtací vložka - DA1600M-FTP PR1535

Artiklové číslo: TLC10210
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Vnitřní chlazení Ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Průměr čepele min. 16 mm
Konfigurovatelný ne
Počet břitů 2
Tvar nábrusu N
Tloušťka řezné destičky 16 mm
Řezný materiál HC
Povlak PVD
Typ PR1535
Tloušťka řezné destičky 16 mm
Kódování oddělovacího místa řezné desky DA1600M-FTP
Označení řezné destičky DA1600M-FTP PR1535
Směr řezu neutrální
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Postupy obrábění Vrtání zplna
Druh produktu Řezné vložky na vrtání

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TLC10210
EAN / GTIN 4960664843749
Číslo výrobce TLC10210
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Karbidová vrtací vložka - DA1600M-FTP PR1535

Charakteristika:

Třískový jistič: FTP
Průměr (DC): ø16,00
Stupeň: PR1535