Plaquette de perçage en carbure - DA1600M-FTP PR1535

Réf.: TLC10210
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoff ja
Schneidendurchmesser min. D 16 mm
Konfigurierbar nein
Anzahl Schneiden 2
Anschliffform N
Schneidplattendicke 16 mm
Schneidstoff HC
Beschichtung PVD
Sorte PR1535
Schneidplattendicke T 16 mm
Trennstellenkodierung Schneidplatte DA1600M-FTP
Bezeichnung Schneidplatte DA1600M-FTP PR1535
Schneidrichtung neutral
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle
Produktart Schneideinsatz zum Bohren

Identification et classification

Référence article TLC10210
EAN / GTIN 4960664843749
Réf. fabricant TLC10210
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Plaquette de perçage en carbure - DA1600M-FTP PR1535

Caractéristique(s):

Brise-copeaux: FTP
Diamètre (DC): ø16,00
Grade: PR1535