HM390 TDKT 1505PDR IC380 Trigon-platter med 3 spiralformede skærekanter til præcise 90°-skuldre

Art.-nr.: 5667744
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5667744
EAN/GTIN 7291075312911
Producentnummer 5667744
L-nummer L23910 131

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærelængde (APMX) 13 mm, skærepladelængde (INSL) 16,71 mm, skærepladetykkelse (S) 5,85 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Effektiv skærekantlængde (LE) 13 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 13 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 60 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 16,71 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,85 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
  • Antal skærekanter 3