HM390 TDKT 1505PDR IC380 Destičky Trigon se třemi šikmými řeznými hranami pro přesné 90° ramena.

Artiklové číslo: 5667744
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5667744
EAN / GTIN 7291075312911
Číslo výrobce 5667744
L-číslo L23910 131

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 13 mm, délka břitové destičky (INSL) 16,71 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,85 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 13 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 13 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 60 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 16.71 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.85 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 3

Vhodné produkty