HM390 TDKT 1505PDR IC380 Plăcuţă triunghiulară cu 3 muchii de tăiere elicoidale pentru umeri preciși de 90°.

Cod articol.: 5667744
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5667744
EAN / GTIN 7291075312911
Număr producător 5667744
L-Număr L23910 131

Descriere

Descriere:

Plăcuţă triunghiulară cu 3 muchii de tăiere elicoidale pentru umeri preciși de 90°.

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Lungimea efectivă a muchiei de aşchiere (LE): 13 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 13 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 60 Grade
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 16.71 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 5.85 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.15 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.08 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 3