HM390 TDKT 1505PDR IC380 Inserti triangolari con 3 taglienti elicoidali, per precisi spallamenti a 90°

Codice art.: 5667744
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 10 articoli
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 5667744
EAN / GTIN 7291075312911
Codice del produttore 5667744
Numero-L L23910 131

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 13 mm, Lunghezza inserto (INSL) 16.71 mm, Spessore inserto (S) 5.85 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Lunghezza effettiva tagliente (LE) 13 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 13 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 60 Degrees
  • Lunghezza inserto (INSL) 16.71 mm
  • Spessore inserto (S) 5.85 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero di taglienti 3

Prodotti correlati