Płytki wieloostrzowe Trigon z 3 spiralnymi krawędziami skrawającymi do wykonywania precyzyjnych ramion 90°

Nr art.: 5667744
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5667744
EAN / GTIN 7291075312911
Numer producenta 5667744
Numer L L23910 131

Opis

Opis:

  • Płytka do frezowania, maks. długość krawędzi skrawającej (APMX): 13 mm, długość płytki skrawającej (INSL): 16,71 mm, grubość płytki tnącej (S): 5,85 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,8 mm
  • Efektywna długość krawędzi tnącej (LE) 13 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 13 mm
  • Wkładka skrawająca z zamkniętym kątem (EPSR) 60 stopni
  • Długość ostrza (INSL) 16,71 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 5,85 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 0,15 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,08 mm/min/ząb
  • Liczba krawędzi tnących 3