HM390 TDKT 1505PDR IC380 Obračalna rezalna ploščica Trigon s 3 spiralno oblikovanimi rezalnimi robovi za precizna 90-stopinjska ramena

Št. art.: 5667744
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 5667744
EAN/GTIN 7291075312911
Številka proizvajalca 5667744
L-število L23910 131

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 13 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 16,71 mm, debelina rezalne ploščice (S) 5,85 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Efektivna dolžina rezalnega roba (le) 13 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 13 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 60 stopinj
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 16,71 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 5,85 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,15 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,08 mm/zob
  • Število rezalnih robov 3