Spiralbor ekstra langt HSS N ubelagt

Art.-nr.: 116245
79 varianter
Bemærk: Passende NC-forbor nr. 112103, 112110 og 112160 med 120° spidsvinkel, der forøger processikkerheden
  • Produkttype: korthulsbor
  • Værktøjsdesign: massivt stål
  • Tolerance for skærediameter: toleranceklasse ISO
  • Holderdesign: metrisk
  • Holdertype: Cylinderskaft
  • Grænseflade: skillepunkt 1
  • Grænseflade, placering: på maskinsiden
  • Skæremateriale: HSS
  • Holdertype: tapper
  • Indvendig køling: nej
  • Kølesmøremiddel: ja
  • Skæreretning: højreskærende
  • Toleranceklasse ISO: h8
  • Standard: DIN 1869
  • Antal skær: 2
  • Snoningsretning: højre
  • Holderdiameter, øvre mål: 0 mm
  • Slibeform: C
  • Konfigurerbar: nej
  • Produktnavn (type): N
  • Vinkel, 1. trin: 118 grader
  • Kølevæskelækager: uden udløb til kølesmøremiddel
  • Kølevæskeindgang: uden indløb til kølesmøremiddel
  • Farvering: uden
  • Indhold: enkelt del
  • Medie: uden datamedie
  • Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet: HSS
  • Standardbetegnelse, skærestof, 3. Prioritet: HSS
  • Skærestof, producentbetegnelse: HSS
  • Holdertoleranceklasse: h8
Filter

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven