Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

NC-forbor HSS-E 120°N, ubelagt, ⌀ DC h6: 3mm

Art.-nr.: 112103 3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølesmøremiddel nej
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00300105
Holderform glat skaft
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 3 mm
Holdertype tapper
Holdertoleranceklasse h6
Skaftdiameter DS 3 mm
Skaftlængde LS 28 mm
Skærediameter, min. Dc min. 3 mm
Skærediameter, maks. Dc max. 3 mm
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Toleranceklasse ISO h6
Spånnotlængde Lc 12 mm
Afstand, skærekanthjørne til skærekantspids 0,86 mm
Antal skær Z 2
Snoningsretning højre
Spiralvinkel, min. 18 grader
Vinkel, 1. trin 120 grader
Slibeform N
Produktnavn (type) N
Skæremateriale HSS-E
Skærestof, producentbetegnelse HSS-E
Belægning ubelagt
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng A 18 mm
Nyttelængde L1 0,86 mm
Samlet længde L 46 mm
Funktionslængde 45,14 mm
Skæreretning højreskærende
Standard Werksnorm
Bearbejdningsprocesser hel boring
Farvering uden
Produkttype forbor
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 112103 3
EAN/GTIN 4045197959386
Producentnummer 112103 3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
70
Aluminium (med korte spåner)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
80
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

≥ ⌀ 6 mm med medbringerflade iht. DIN 1835-B.
Præcist centreret slebet spids med smalt tværskær, hvilket sikrer nem forboring og høj formnøjagtighed af centrerboringen. Meget stabil som følge af korte spor.

Anvendelse:

Med spidsvinkel på 120° til indgreb af hovedskærene på det efterfølgende spiralbor.

Bemærk:

Anvend omdrejningstal for den faktiske bore-⌀,
(ikke generelt for borets udvendige ⌀).