Broca espiral extra comprida HSS N sem revestimento

N.º do artigo: 116245
79 variantes
Nota: Brocas de marcação NC correspondentes n.º 112103, 112110 e 112160 com um ângulo da ponta de 120° para maior segurança processual
  • Tipo de produto: broca maciça
  • Modelo da ferramenta: aço integral
  • Tolerância do diâmetro de corte: classe de tolerância ISO
  • Modelo do alojamento: métrico(a)
  • Tipo de alojamento: Haste cilíndrica
  • Interface: ponto de separação 1
  • Posição das interfaces: no lado da máquina
  • Material de corte: HSS
  • Tipo de alojamento: pino
  • Refrigeração interior: não
  • Óleo de arrefecimento: sim
  • Sentido de corte: corte à direita
  • Classe de tolerância ISO: h8
  • Norma: DIN 1869
  • Número de arestas de corte: 2
  • Direção da hélice: direita
  • Diâmetro do alojamento, dimensão superior: 0 mm
  • Forma de retificação: C
  • Configurabilidade: não
  • Designação do produto (tipo): N
  • Ângulo, 1.º nível: 118 grau
  • Saída de óleo de arrefecimento: sem saída de óleo de arrefecimento
  • Entrada de óleo de arrefecimento: sem entrada de óleo de arrefecimento
  • Anel colorido: sem
  • Índice: peça individual
  • Suporte de dados: sem suporte de dados
  • Designação da norma do material de corte, 2.ª prioridade: HSS
  • Designação da norma do material de corte, 3.ª prioridade: HSS
  • Materiais de corte, designação do fabricante: HSS
  • Classe de tolerância do alojamento: h8
Filtro

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a