Burghiu cu coadă cilindrică extrem de lung HSS N neacoperită

Cod articol.: 116245
79 variante
Notă: Burghie de centrare pentru maşini CNC recomandate Cod 112103, 112110 şi 112160 cu ascuţire la vârf 120° pentru siguranţa sporită a procesului
  • Proiectarea sculei: Oțel solid
  • Toleranța diametrului de tăiere: Clasa de toleranță ISO
  • Formular de înregistrare: Arbore neted
  • Tip prindere: Coadă cilindrică
  • Interfaţă: Punct de separare nr. 1
  • Material tăiș: HSS
  • Strat de acoperire: neacoperită
  • Grupa de aşchiere: K (fontă), N (metale neferoase), P (oţel)
  • Răcire interioară: nu
  • Lubrifiant de răcire: da
  • Scurgeri de lubrifiant de răcire: fără ieșirea lubrifiantului de răcire
  • Intrare lubrifiant de răcire: fără intrarea lubrifiantului de răcire
  • Direcţie de tăiere: Cu tăiş pe dreapta
  • Clasa de toleranţă: h8
  • Clasa de toleranță la prindere: h8
  • Clasa de toleranță ISO: h8
  • Standard: DIN 1869
  • Număr tăişuri: 2
  • Sens de torsionare: pe dreapta
  • Unghiu spirală min.: 38 grad
  • Configurabil: nu
  • Denumirea produsului (tip): N
  • Unghi, prima etapă: 118 grad
  • Inel colorat: Fără
  • Avans in: oțel < 750 N/mm2
Filtru