Spiralbohrer überlang HSS N unbeschichtet

Artikel-Nr.: 116245
79 Varianten
Hinweis: Passende NC-Anbohrer Nr. 112103, 112110 und 112160 mit 120° Spitzenwinkel für erhöhte Prozesssicherheit
  • Bearbeitungsverfahren: Aufbohren (BAB), Bohren ins Volle (BVB)
  • Werkzeugausführung: Voll-Stahl
  • Toleranz Schneidendurchmesser: Toleranzklasse ISO
  • Aufnahmeform: Standard
  • Aufnahmetyp: Zylinderschaft
  • Schnittstelle: Trennstelle 1
  • Schnittstellen Position: maschinenseitig
  • Schneidstoff: HSS
  • Beschichtung: unbeschichtet
  • Zerspanungsgruppe: K (Gusseisen), N (NE-Metalle), P (Stahl)
  • Innenkühlung: nein
  • Kühlschmierstoff: ja
  • Schneidrichtung: rechtsschneidend
  • Toleranzklasse: h8
  • Toleranzklasse ISO: h8
  • Norm: DIN 1869
  • Anzahl Schneiden: 2
  • Drallrichtung: rechts
  • Spiralwinkel, min.: 38 Grad
  • Anschliffform: C
  • Konfigurierbar: nein
  • Produktbezeichnung (Typ): N
  • Winkel, 1. Stufe: 118 Grad
  • Farbring: ohne
  • Inhalt: Einzelteil
  • Datenträger: ohne Datenträger
  • Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität: HSS
  • Normbezeichnung Schneidstoff, 3. Priorität: HSS
  • Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung: HSS
Filter