{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Prekės Nr. | DS | LS | Dc min. | Lc | L1 | L | Kaina už | Kaina su PVM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Prekės Nr.:
116245 2X125
|
116245 2X125 | 2 mm | 40 mm | 2 mm | 85 mm | 85 mm | 125 mm |
1 vnt.
|
12,55 €
|
||
|
Prekės Nr.:
116245 2,5X140
|
116245 2,5X140 | 2,5 mm | 45 mm | 2,5 mm | 95 mm | 95 mm | 140 mm |
1 vnt.
|
12,85 €
|
||
|
Prekės Nr.:
116245 2,5X225
|
116245 2,5X225 | 2,5 mm | 75 mm | 2,5 mm | 150 mm | 150 mm | 225 mm |
1 vnt.
|
21,60 €
|
||
|
Prekės Nr.:
116245 3X150
|
116245 3X150 | 3 mm | 50 mm | 3 mm | 100 mm | 100 mm | 150 mm |
1 vnt.
|
14,40 €
|
||
|
Prekės Nr.:
116245 3X190
|
116245 3X190 | 3 mm | 60 mm | 3 mm | 130 mm | 130 mm | 190 mm |
1 vnt.
|
19,15 €
|
||
|
Prekės Nr.:
116245 3,3X155
|
116245 3,3X155 | 3,3 mm | 50 mm | 3,3 mm | 105 mm | 105 mm | 155 mm |
1 vnt.
|
14,30 €
|
||
|
Prekės Nr.:
116245 3,5X165
|
116245 3,5X165 | 3,5 mm | 50 mm | 3,5 mm | 115 mm | 115 mm | 165 mm |
1 vnt.
|
14,40 €
|
||
|
Prekės Nr.:
116245 3,5X210
|
116245 3,5X210 | 3,5 mm | 65 mm | 3,5 mm | 145 mm | 145 mm | 210 mm |
1 vnt.
|
19,95 €
|
||
|
Prekės Nr.:
116245 3,5X265
|
116245 3,5X265 | 3,5 mm | 85 mm | 3,5 mm | 180 mm | 180 mm | 265 mm |
1 vnt.
|
26,10 €
|
||
|
Prekės Nr.:
116245 4X175
|
116245 4X175 | 4 mm | 55 mm | 4 mm | 120 mm | 120 mm | 175 mm |
1 vnt.
|
15,10 €
|
||
|
Prekės Nr.:
116245 4X220
|
116245 4X220 | 4 mm | 70 mm | 4 mm | 150 mm | 150 mm | 220 mm |
1 vnt.
|
20,45 €
|
||
|
Prekės Nr.:
116245 4X280
|
116245 4X280 | 4 mm | 90 mm | 4 mm | 190 mm | 190 mm | 280 mm |
1 vnt.
|
28,00 €
|
||
|
Prekės Nr.:
116245 4,2X175
|
116245 4,2X175 | 4,2 mm | 55 mm | 4,2 mm | 120 mm | 120 mm | 175 mm |
1 vnt.
|
17,25 €
|
||
|
Prekės Nr.:
116245 4,2X220
|
116245 4,2X220 | 4,2 mm | 70 mm | 4,2 mm | 150 mm | 150 mm | 220 mm |
1 vnt.
|
20,70 €
|
||
|
Prekės Nr.:
116245 4,2X280
|
116245 4,2X280 | 4,2 mm | 90 mm | 4,2 mm | 190 mm | 190 mm | 280 mm |
1 vnt.
|
35,30 €
|
||
|
Prekės Nr.:
116245 4,5X185
|
116245 4,5X185 | 4,5 mm | 60 mm | 4,5 mm | 125 mm | 125 mm | 185 mm |
1 vnt.
|
16,65 €
|
||
|
Prekės Nr.:
116245 4,5X235
|
116245 4,5X235 | 4,5 mm | 75 mm | 4,5 mm | 160 mm | 160 mm | 235 mm |
1 vnt.
|
22,90 €
|
||
|
Prekės Nr.:
116245 4,8X195
|
116245 4,8X195 | 4,8 mm | 60 mm | 4,8 mm | 135 mm | 135 mm | 195 mm |
1 vnt.
|
17,75 €
|
||
|
Prekės Nr.:
116245 4,9X195
|
116245 4,9X195 | 4,9 mm | 60 mm | 4,9 mm | 135 mm | 135 mm | 195 mm |
1 vnt.
|
18,00 €
|
||
|
Prekės Nr.:
116245 5X195
|
116245 5X195 | 5 mm | 60 mm | 5 mm | 135 mm | 135 mm | 195 mm |
1 vnt.
|
16,95 €
|
||
|
Prekės Nr.:
116245 5X245
|
116245 5X245 | 5 mm | 75 mm | 5 mm | 170 mm | 170 mm | 245 mm |
1 vnt.
|
21,40 €
|
||
|
Prekės Nr.:
116245 5X315
|
116245 5X315 | 5 mm | 105 mm | 5 mm | 210 mm | 210 mm | 315 mm |
1 vnt.
|
33,70 €
|
||
|
Prekės Nr.:
116245 5,5X205
|
116245 5,5X205 | 5,5 mm | 65 mm | 5,5 mm | 140 mm | 140 mm | 205 mm |
1 vnt.
|
19,70 €
|
||
|
Prekės Nr.:
116245 5,5X260
|
116245 5,5X260 | 5,5 mm | 80 mm | 5,5 mm | 180 mm | 180 mm | 260 mm |
1 vnt.
|
27,30 €
|
||
|
Prekės Nr.:
116245 5,5X330
|
116245 5,5X330 | 5,5 mm | 105 mm | 5,5 mm | 225 mm | 225 mm | 330 mm |
1 vnt.
|
34,30 €
|
||
|
Prekės Nr.:
116245 5,8X205
|
116245 5,8X205 | 5,8 mm | 65 mm | 5,8 mm | 140 mm | 140 mm | 205 mm |
1 vnt.
|
19,50 €
|
||
|
Prekės Nr.:
116245 6X205
|
116245 6X205 | 6 mm | 65 mm | 6 mm | 140 mm | 140 mm | 205 mm |
1 vnt.
|
20,45 €
|
||
|
Prekės Nr.:
116245 6X260
|
116245 6X260 | 6 mm | 80 mm | 6 mm | 180 mm | 180 mm | 260 mm |
1 vnt.
|
27,50 €
|
||
|
Prekės Nr.:
116245 6X330
|
116245 6X330 | 6 mm | 105 mm | 6 mm | 225 mm | 225 mm | 330 mm |
1 vnt.
|
37,50 €
|
||
|
Prekės Nr.:
116245 6,2X215
|
116245 6,2X215 | 6,2 mm | 65 mm | 6,2 mm | 150 mm | 150 mm | 215 mm |
1 vnt.
|
21,60 €
|