Punta elicoidale extralunga in HSS N non rivestito

Codice art.: 116245
79 varianti
Nota: Punte da centro per macchine CN adatte n. art. 112103, 112110 e 112160, con angolo di affilatura di 120° per una maggiore sicurezza dei processi
  • Esecuzione utensile: Acciaio integrale
  • Tolleranza del diametro tagliente: Classe di tolleranza ISO
  • Modulo di attacco: Codolo liscio
  • Tipo di attacco: Codolo cilindrico
  • Interfaccia: Attacco 1
  • Materiale da taglio: HSS
  • Rivestimento: senza rivestimento
  • Gruppo di truciolabilità: K (ghisa), N (metalli non ferrosi), P (acciaio)
  • Passaggio interno del lubrorefrigerante: no
  • Lubrorefrigerante: sì
  • Perdita di lubrorefrigerante: senza uscita del lubrorefrigerante
  • Ingresso del lubrorefrigerante: senza ingresso del lubrorefrigerante
  • Direzione di taglio: Tagliente destro
  • Classe di tolleranza: h8
  • Classe di tolleranza attacco: h8
  • Classe di tolleranza ISO: h8
  • Normativa: DIN 1869
  • Numero taglienti: 2
  • Direzione delle spire: destra
  • Angolo di spirale, min.: 38 grado
  • Configurabile: no
  • Designazione del prodotto (tipo): N
  • Angolo, 1° livello: 118 grado
  • Collarino colorato: Senza
  • Avanzamento in: acciaio < 750 N/mm2
Filtra

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello

Disponibilità