Foret hélicoïdal extra long HSS N non revêtu

Réf.: 116245
79 variantes
Remarque(s): Forets à centrer CN adaptés 112103, 112110 et 112160 avec angle de pointe de 120° pour une plus grande sécurité de processus
  • Exécution outil: acier plein
  • Tolérance diamètre des dents: classe de tolérance ISO
  • Interface: interface 1
  • Nuance de coupe: HSS
  • Revêtement: sans revêtement
  • Arrosage interne: non
  • Sens de la coupe: coupe à droite
  • Classe de tolérance: h8
  • Norme: DIN 1869
  • Nombre de lèvres: 2
  • Sens de l’hélice: droite
  • Configurable: non
  • Angle, 1er étage: 118 degré
  • Bague de couleur: sans
  • Classe de tolérance de barre: h8
  • Entrée de liquide de refroidissement: sans entrée de lubrifiant
  • groupe d’usinage: K (fonte), N (métaux non ferreux), P (acier)
  • Angle d’hélice, min.: 38 degré
  • Désignation du produit (type): N
  • lubrifiant: oui
  • Classe de tolérance ISO: h8
  • Format d’image: queue lisse
  • Sortie de liquide de refroidissement: sans sortie de lubrifiant
  • Type de barre: Queue cylindrique
  • Avance en: acier < 750 N/mm2
Filtrer