Værktøjsholder til fræsning - MEC050R-17-5-T-M

Art.-nr.: THN03421
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer THN03421
EAN/GTIN 4960664504053
Producentnummer THN03421
L-nummer L22160 32
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Værktøjsholder til fræsning - MEC050R-17-5-T-M

Egenskab:

WT (GTC - vægt af emne): 0.4 kg
RE (GTC - hjørneradius, pos. A): 0.8 mm
CNSC (GTC - kølevæskeindgangskode): 1
CXSC (GTC - kølevæskens udgangskode): 3
S (GTC - Indsætstykkelse, pos. A): 4.9 mm
Antal skillesider: 5
ZEFF (GTC - effektivt skærkanttælling): 5
ZEFP (GTC - periferisk effektiv skærekanttælling): 5
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter, pos. A): 9.6 mm
W1 (GTC - Indsæt bredde, pos. A): 9.6 mm
AN (GTC - frigangsvinkel Major, pos. A): 15 Degree
L (GTC - skærekantlængde, pos. A): 17 mm
Boring (DCON): 22
DCON (GTC - forbindelsesdiameter på maskinside): 22 mm
Højde (OAL): 40
OAL (GTC - samlet længde): 40 mm
DC (GTC - skærediameter): 50 mm
EPSR (GTC - skærekantvinkel Major, pos. A): 80 Degree
Skærevinkel: 90
KAPR (GTC - værktøjsskærekant vinkel): 90 Degree
CZCMS (GTC - forbindelsesstørrelseskode maskinside): 220
RPMX (GTC - omdrejningshastighed maks.): 17000 1/min
Diameter (DC): ø50
HÅND (GTC - skæreretning): R
BMC (GTC - legemsmaterialekode): S
Indvendig kølevæske: Yes