Držalo za rezkanje - MEC050R-17-5 T-M

Št. art.: THN03421
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka THN03421
EAN/GTIN 4960664504053
Številka proizvajalca THN03421
L-število L22160 32
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Držalo za rezkanje - MEC050R-17-5 T-M

Lastnosti:

WT (GTC – teža predmeta): 0.4 kg
RE (GTC – kotni polmer, položaj A): 0.8 mm
CNSC (GTC - Slogovna koda za vnos hladilne tekočine): 1
CXSC (GTC - Slogovna koda izhoda hladilne tekočine): 3
S (GTC – Debelina ploščice, položaj A): 4.9 mm
Število vložkov: 5
ZEFF (GTC – učinkovito štetje rezalnih robov): 5
ZEFP (GTC - efektivno štetje rezalnih robov): 5
IC (GTC - premer vpisanih krogov, položaj A): 9.6 mm
W1 (GTC – širina ploščice, položaj A): 9.6 mm
AN (GTC – večji kot odmika, položaj A): 15 Degree
L (GTC – Dolžina rezalnega roba, položaj A): 17 mm
Izvrtina (DCON): 22
DCON (GTC - stran stroja s premerom priključka): 22 mm
Višina (OAL): 40
OAL (GTC – skupna dolžina): 40 mm
DC (GTC – premer rezanja): 50 mm
EPSR (GTC – glavni kot rezalnega roba, položaj A): 80 Degree
Kot rezanja: 90
KAPR (GTC - kot rezalnega roba orodja): 90 Degree
CZCMS (GTC - koda povezave na strani stroja): 220
RPMX (GTC – največja hitrost vrtenja): 17000 1/min
Premer (DC): ø50
ROKA (GTC – smer rezanja): R
BMC (GTC - koda materiala karoserije): S
Notranja hladilna tekočina: Yes