Porte-outil de fraisage - MEC050R-17-5T-M.

Réf.: THN03421
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Référence article THN03421
EAN / GTIN 4960664504053
Réf. fabricant THN03421
Article hors catalogue L22160 32
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Porte-outil de fraisage - MEC050R-17-5T-M.

Caractéristique(s):

WT (GTC - poids de l'article): 0.4 kg
RE (GTC - rayon de coin, pos. A): 0.8 mm
CCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 1
CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 3
S (GTC - épaisseur de plaquette, pos. A): 4.9 mm
Nombre de plaquettes: 5
ZEFF (GTC - nombre effectif d'arêtes de coupe de face): 5
ZEFP (GTC - nombre effectif d'arêtes de coupe périphériques): 5
IC (GTC - diamètre du cercle inscrit, pos. A): 9.6 mm
W1 (GTC - largeur de plaquette, pos. A): 9.6 mm
AN (GTC - angle de dégagement majeur, pos. A): 15 Degree
L (GTC - longueur de l'arête de coupe, pos. A): 17 mm
Alésage (DCON): 22
DCON (GTC - diamètre de connexion côté machine): 22 mm
Hauteur (OAL): 40
OAL (GTC - longueur hors tout): 40 mm
DC (GTC - diamètre de coupe): 50 mm
EPSR (GTC - angle d'arête de coupe majeur, pos. A): 80 Degree
Angle de coupe: 90
KAPR (GTC - angle d'arête de coupe de l'outil): 90 Degree
CZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 220
RPMX (GTC - vitesse de rotation maximale): 17000 1/min
Diamètre (DC): ø50
MAIN (GTC - sens de coupe): R
BMC (GTC - Code de matériau de la carrosserie): S
Liquide de refroidissement interne: Yes