Portaherramientas de fresado - MEC050R-17-5T-M

Número de artículo: THN03421
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo THN03421
EAN / GTIN 4960664504053
Número del fabricante THN03421
Número L L22160 32
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de fresado - MEC050R-17-5T-M

Característica:

WT (GTC - Peso del artículo): 0.4 kg
RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.8 mm
CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 1
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 3
S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 4.9 mm
Número de insertos: 5
ZEFF (GTC - Face Effective Cuenta de vanguardia): 5
ZEFP (GTC - cuenta de vanguardia eficaz periférica): 5
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 9.6 mm
W1 (GTC - Ancho de inserción, Pos. A): 9.6 mm
AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 15 Degree
L (GTC - Longitud del borde de corte, Pos. A): 17 mm
Bore (DCON): 22
DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 22 mm
Altura (OAL): 40
OAL (GTC - Longitud total): 40 mm
DC (GTC - Diámetro de corte): 50 mm
EPSR (GTC - Ángulo de corte mayor, Pos. A): 80 Degree
Ángulo de corte: 90
KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 90 Degree
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 220
RPMX (GTC - velocidad de rotación máxima): 17000 1/min
Diámetro (DC): ø50
MANO (GTC - dirección de corte): R
BMC (GTC - Código del material del cuerpo): S
Refrigerante interno: Yes