Freesbody - MEC050R-17-5T-M

Artikelnummer: THN03421
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer THN03421
EAN/GTIN 4960664504053
Nummer fabrikant THN03421
L-nummer L22160 32
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Freesbody - MEC050R-17-5T-M

Kenmerk:

WT (GTC - gewicht van item): 0.4 kg
RE (GTC - hoekradius, pos. A): 0.8 mm
CNSC (GTC - typecode koelvloeistof instappen): 1
CXSC (GTC - stijlcode koelvloeistofuitgang): 3
S (GTC - dikte wisselplaat, pos. A): 4.9 mm
Aantal wisselplaten: 5
ZEFF (GTC - effectief aantal snijkanten vlak): 5
ZEFP (GTC - aantal effectieve snijkanten aan de rand): 5
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter, pos. A): 9.6 mm
W1 (GTC - breedte wisselplaat, pos. A): 9.6 mm
AN (GTC - tussenhoek groot, pos. A): 15 Degree
L (GTC - lengte snijrand, pos. A): 17 mm
Boring (DCON): 22
DCON (GTC - Aansluitdiameter machinezijde): 22 mm
Hoogte (OAL): 40
OAL (GTC - totale lengte): 40 mm
DC (GTC - snijdiameter): 50 mm
EPSR (GTC - hoek snijrand groot, pos. A): 80 Degree
Snijhoek: 90
KAPR (GTC - snijhoek van gereedschap): 90 Degree
CZCMS (GTC - Aansluitgrootte code machinezijde): 220
RPMX (GTC - draaisnelheid maximum): 17000 1/min
Diameter (DC): ø50
HAND (GTC - snijrichting): R
BMC (GTC - materiaalcode carrosserie): S
Inwendige koelvloeistof: Yes