Cap pentru scule de frezat - MEC050R-17-5T-M.

Cod articol.: THN03421
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol THN03421
EAN / GTIN 4960664504053
Număr producător THN03421
L-Număr L22160 32
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Cap pentru scule de frezat - MEC050R-17-5T-M.

Caracteristică:

WT (GTC - greutatea elementului): 0.4 kg
RE (GTC - raza colțului, poz. A): 0.8 mm
CNSC (GTC - Codul stilului de introducere a lichidului de răcire): 1
CXSC (GTC - Codul stilului de ieșire a lichidului de răcire): 3
S (GTC - Inserare grosime, poz. A): 4.9 mm
Numărul de inserții: 5
ZEFF (GTC - număr de muchii de tăiere eficiente pentru față): 5
ZEFP (GTC - numărătoarea periferică efectivă a muchiilor de tăiere): 5
IC (GTC - Diametrul cercului înscris, poz. A): 9.6 mm
W1 (GTC - Inserare lățime, poz. A): 9.6 mm
AN (GTC - unghi de joc major, poz. A): 15 Degree
L (GTC - lungimea muchiei de tăiere, poz. A): 17 mm
Alezaj (DCON): 22
DCON (GTC - diametrul conexiunii pe partea mașinii): 22 mm
Înălțime (OAL): 40
OAL (GTC - lungime totală): 40 mm
DC (GTC - Diametru de tăiere): 50 mm
EPSR (GTC - unghi de tăiere major, poz. A): 80 Degree
Unghi de tăiere: 90
KAPR (GTC - unghiul muchiei de tăiere a uneltei): 90 Degree
CZCMS (GTC - partea laterală a mașinii cu codul de conectare): 220
RPMX (GTC - viteză de rotație maximă): 17000 1/min
Diametru (DC): ø50
MÂNĂ (GTC - direcție de tăiere): R
BMC (GTC - Codul materialului corporal): S
Lichid de răcire intern: Yes