• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fräswerkzeug - MEC050R-17-5T-M

Artikel-Nr.: THN03421
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THN03421
EAN / GTIN 4960664504053
Herstellernummer THN03421
L-Nummer L22160 32
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Fräser MEC050R-17-5T-M

Merkmal:

WT (GTC - Gewicht des Artikels): 0.4 kg
RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 0.8 mm
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 3
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 4.9 mm
Anzahl der Wendeschneidplatten: 5
ZEFF (GTC - effektive Schneidkantenzahl der Fläche): 5
ZEFP (GTC – Anzahl der effektiven Schneidkanten für Peripheriegeräte): 5
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 9.6 mm
W1 (GTC - Plattenbreite, Pos. A): 9.6 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 15 Degree
L (AGB - Schneidkantenlänge Pos. A): 17 mm
Bohrung (DCON): 22
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 22 mm
Höhe (OAL): 40
OAL (GTC - Gesamtlänge): 40 mm
DC (GTC - Schnittdurchmesser): 50 mm
EPSR (GTC - Schneidkantenwinkel groß, Pos. A): 80 Degree
Schnittwinkel: 90
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 90 Degree
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 220
RPMX (GTC - Drehzahl max.): 17000 1/min
Durchmesser (DC): ø50
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
BMC (GTC - Body Material Code): S
Innere Kühlflüssigkeit: Yes