Afskæringsholder, centerhøjde 32, 32.3032IK

Art.-nr.: S02424
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Indvendig køling ja
Kølesmøremiddel ja
Serie 32.3032IK
Producentbetegnelse 32.3032IK
Længde på udhæng L1 35 mm
Produkttype Skærholder
Længde L 29,55 mm
Højde h1 63 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer S02424
EAN/GTIN 4069739495385
Producentnummer 32.3032IK
L-nummer L31490 115625
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Statiske værktøjer og adaptere, VDI30, afstikkerholder, indvendig og udvendig køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 32.3032IK
  • Produkttype: Statiske værktøjer og adaptere
  • Samlet højde (OAH): 63
  • Udkraget længde (LPR): 35 mm
  • Funktionel længde (WF): 29,55 mm
  • Skaftstørrelse: VDI30
  • Grænsefladestørrelse: Afskæringsklinge 32
  • Køling Montering: Indvendig og udvendig køling