• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abstechhalter, Schwerthöhe 32, 32.3032IK

Artikel-Nr.: S02424
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Innenkühlung ja
Kühlschmierstoff ja
Serie 32.3032IK
Herstellerbezeichnung 32.3032IK
Auskraglänge L1 35 mm
Produktart Schneidenträger
Länge L 29,55 mm
Höhe h1 63 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer S02424
EAN / GTIN 4069739495385
Herstellernummer 32.3032IK
L-Nummer L31490 115625
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, VDI30, Abstechhalter, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 32.3032IK
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 63
  • Kraglänge (LPR): 35 mm
  • Funktionslänge (WF): 29,55 mm
  • Schaftgröße: VDI30
  • Schnittstellengröße: Abstechklinge 32
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung