Držák frézy, výška středu 32, 32.3032IK

Artiklové číslo: S02424
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Vnitřní chlazení ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada 32.3032IK
Označení výrobce 32.3032IK
Nepodepřená délka L1 35 mm
Druh produktu Nožové držáky
Délka L 29,55 mm
Výška h1 63 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo S02424
EAN / GTIN 4069739495385
Číslo výrobce 32.3032IK
L-číslo L31490 115625
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Statické nástroje a adaptéry, VDI30, oddělovací držák, vnitřní a vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 32.3032IK
  • Druh produktu: Statické nástroje a adaptéry
  • Celková výška (OAH): 63
  • Délka konzoly (LPR): 35 mm
  • Funkční délka (WF): 29,55 mm
  • Velikost stopky: VDI30
  • Velikost rozhraní: Odřezávací nůž 32
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení