{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | sí | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | 32.3032IK | |
| Denominación del fabricante | 32.3032IK | |
| Longitud de alcance L1 | 35 mm | |
| Tipo de producto | Soporte para plaquitas | |
| Longitud L | 29,55 mm | |
| Altura h1 | 63 mm |
| Número de artículo | S02424 | |
| EAN / GTIN | 4069739495385 | |
| Número del fabricante | 32.3032IK | |
| Número L | L31490 115625 | |
| Fabricante/responsable | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |