{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Inwendige koeling | ja | |
| Koelsmeermiddel | ja | |
| Serie | 32.3032IK | |
| Artikelomschrijving producent | 32.3032IK | |
| Afkoppellengte L1 | 35 mm | |
| Producttype | Snijplaathouder | |
| Lengte L | 29,55 mm | |
| Hoogte h1 | 63 mm |
| Artikelnummer | S02424 | |
| EAN/GTIN | 4069739495385 | |
| Nummer fabrikant | 32.3032IK | |
| L-nummer | L31490 115625 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |