Suport de așchiere, înălțime centrală 32, 32.3032IK

Cod articol.: S02424
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Răcire interioară da
Lubrifiant de răcire da
Serie 32.3032IK
Denumirea producătorului 32.3032IK
Lungime activă L1 35 mm
Tip produs Suport de plăcuţe
Lungime L 29,55 mm
Înălţime h1 63 mm

Identificare și clasificare

Cod articol S02424
EAN / GTIN 4069739495385
Număr producător 32.3032IK
L-Număr L31490 115625
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte statice și adaptoare, VDI30, suport de tăiere, răcire internă și externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 32.3032IK
  • Tip produs: Unelte statice și adaptoare
  • Înălțimea totală (OAH): 63
  • Lungimea cantileverului (LPR): 35 mm
  • Lungimea funcției (WF): 29,55 mm
  • Mărime coadă: VDI30
  • Dimensiunea interfeței: Lamă de tăiere 32
  • Răcire Montare: Răcire internă și externă