Portaherramientas de tronzado, Altura 32

N.º do artigo: S02424
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Refrigeração interior sim
Óleo de arrefecimento sim
Série 32.3032IK
Designação do fabricante 32.3032IK
Comprimento da hélice 35 mm
Tipo de produto Suporte de lâminas
Comprimento 29,55 mm
Altura 63 mm

Identificação e classificação

Número do artigo S02424
EAN/GTIN 4069739495385
Número do fabricante 32.3032IK
Número L L31490 115625
Fabricante/responsável EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrição

Descrição:

Herramientas estáticas y adaptadores, VDI30, portatronzadoras, refrigeración interior y exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 32.3032IK
  • Tipo de producto: Herramientas estáticas y adaptadores
  • Altura total (OAH): 63
  • Longitud de voladizo (LPR): 35 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 29,55 mm
  • Tamaño del mango: VDI30
  • Tamaño de interfaz: Cuchilla de tronzado 32
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior y exterior