Porte-lame de tronçonnage, Hauteur 32

Réf.: S02424
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
Arrosage interne oui
Lubrifiant oui
Série 32.3032IK
Référence fabricant 32.3032IK
Longueur de col L1 35 mm
Type de produit Porte-plaquettes
Longueur L 29,55 mm
Hauteur h1 63 mm

Identification et classification

Référence article S02424
EAN / GTIN 4069739495385
Réf. fabricant 32.3032IK
Article hors catalogue L31490 115625
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils statiques et adaptateurs, VDI30, porte-outil de tronçonnage, refroidissement intérieur et extérieur

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 32.3032IK
  • Type de produit: Outils statiques et adaptateurs
  • Hauteur totale (OAH): 63
  • Longueur de flanc (LPR): 35 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 29,55 mm
  • Taille de queue: VDI30
  • Taille de l’interface: Lame de tronçonnage 32
  • Refroidissement Logement: Arrosage interne et externe