Messingdorn

Art.-nr.: L60010 3016
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager

Vælg variant og styktal

Typ Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Splituddrivere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer L60010 3016
EAN/GTIN 4018754048649
Producentnummer 77130000
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Egenskaber:
  • Ø 20 mm, længde 200 mm
  • til ud- og inddrivning af bøsninger, lejeringe osv.
  • Montering af styretøjets midterste bolt

Egenskab:

  • Værktøjsskaftets diameter: 20 mm
  • Værktøjsspidsens diameter: 20 mm
  • Længde mm (L): 200 mm
  • Vægt: 533 g