Mandril din alamă

Cod articol: L60010 3016
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Dornuri cilindrice

Identificare și clasificare

Cod articol L60010 3016
EAN / GTIN 4018754048649
Număr producător 77130000
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Ø 20 mm, lungime 200 mm
  • pentru scoaterea și introducerea bucșelor, inelelor de rulment etc.
  • Montarea șurubului central al direcției

Caracteristică:

  • Diametrul tijei sculei: 20 mm
  • Diametrul vârfului sculei: 20 mm
  • Lungime mm (L): 200 mm
  • Greutate: 533g