Calibre de medida

Número de artículo: L60010 3016
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Extractor de pasadores

Identificación y clasificación

Número de artículo L60010 3016
EAN / GTIN 4018754048649
Número del fabricante 77130000
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • Ø 20 mm, longitud 200 mm
  • para sacar y meter casquillos, anillos de cojinetes, etc.
  • Montaje del perno central de la dirección

Característica:

  • Diámetro del mango de la herramienta: 20 mm
  • Diámetro de la punta de la herramienta: 20 mm
  • Longitud mm (L): 200 mm
  • Peso: 533 g