• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messingdorn

Artikel-Nr.: L60010 3016
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Splintentreiber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L60010 3016
EAN / GTIN 4018754048649
Herstellernummer 77130000
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • Ø 20 mm, Länge 200 mm
  • zum Aus- und Eintreiben von Buchsen, Lagerringen usw.
  • Montage des Mittelbolzens der Lenkung

Merkmal:

  • Durchmesser Werkzeugschaft: 20 mm
  • Durchmesser Werkzeugspitze: 20 mm
  • Länge mm (L): 200 mm
  • Gewicht: 533 g