Messing doorn

Artikelnummer: L60010 3016
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Typ Prijs per stuk incl. BTW
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
Producttype Pendrijver

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L60010 3016
EAN/GTIN 4018754048649
Nummer fabrikant 77130000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • Ø 20 mm, lengte 200 mm
  • voor het uit- en indrijven van bussen, lagerringen enz.
  • De centrale bout van de stuurinrichting monteren

Kenmerk:

  • Schachtdiameter gereedschap: 20 mm
  • Diameter gereedschapspunt: 20 mm
  • Lengte mm (L): 200 mm
  • Gewicht: 533 g