Sárgaréz dorong

Cikkszám: L60010 3016
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Typ Egységár ÁFA-val
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
Termék fajtája Csapszegkiütő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám L60010 3016
EAN / GTIN 4018754048649
Gyártó száma 77130000
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Jellemzők:
  • Ø 20 mm, hossza 200 mm
  • bokrok, csapágygyűrűk stb. ki- és behajtásához.
  • A kormánymű középső csavarjának felszerelése

Jellemző:

  • Szerszámszár átmérője: 20 mm
  • Szerszámhegy átmérője: 20 mm
  • Hosszúság mm (L): 200 mm
  • Súly: 533 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Set commission

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz